Beli tablet 10 in di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Tablet A9atribut:
- Processor: Mediatek Helio G99
- Dimensions (mm): 211x124.7x8
- Capacity (gb): 4/64
- Screen Size (inch): 8.7
- Refresh Rate (Hz): 60
- Rear Camera (MP): 8
- Battery Capacity (mAh): 5100
- Color: Random Color
- Front Camera (MP): 2
- Samsung Galaxy Tab S9 5GDeskripsi:Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAhatribut:
- Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
- Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
- Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
- Memory (GB): 8
- Baterai (mAh): 8400
- Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
- Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
- IP Rating: IP68
- Network: 5G
- OPPO HP NFC Support A78atribut:
- Color: Black
- Memory (GB): 8/256
- Processor: Snapdragon 680
- Battery (mAh): 5000
- Camera: 50 MP f/2.0 wide; + 2 MP f/2.4 depth, Front single 8MP
- Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.0
- Display: AMOLED 6.43\" 1080 x 2400 pixels
- Networking: 4G LTE
- Operating System: Android 13
- Power Charging (W): 67
- Orico ADC-20 Micro USB Charge and Sync Cableatribut:
- Interface: Micro USB
- Output: 5V3.0A (Max)
- Function: Charge & Sync
- Lengths: 200cm
- Compatible Devices: Smartphones or Tablets with Micro USB, such as Samsung, HTC, Sony, etc.
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- HP Tinta Cartridge 682atribut:
- Technology: Ink
- Supply Type: Cartridges
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047Deskripsi:Power contactor, AC-3 110 A, 55kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC/50/60 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminalatribut:
- Packaging Dimensions (mm): 169x81x162
- Power Loss (kW): 55
- Rated Voltage (V): 400
- Rated Current (A): 110
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
Daftar Harga tablet 10 in Terbaru March 2026
| Samsung Tablet A9 | Rp2.699.900 |
| Samsung Galaxy | Rp3.699.900 |
| Samsung Galaxy Tab S9 5G | Rp12.999.900 |
| OPPO HP NFC Support A78 | Rp3.499.900 |
| Orico ADC-20 Micro USB Charge and Sync Cable | Rp65.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Lutron pH Meter | Rp979.900 |
| HP Tinta Cartridge 682 | Rp189.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047 | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/HP%20Tinta%20Cartridge%20682/p6P105634906-2.jpg)



/P103138435-1.jpg)